前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。
焼却処分しても有害ガスが発生しません。

用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業。ホワイト種別つなぎ材質ポリプロピレン(PP)不織布、前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなしタイプ使い捨て用フード付つなぎ服引張強度縦8.7×横6.1kg/5cm引裂強度(kg)縦3.6×横2.9機能防汚、通気性軟化点(℃)86
注意
※火気の近くでの着用は避けてください。
※着火した場合は、燃焼しやすいため、火気使用時の着用は厳禁です。
※アイロン掛けは避けてください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
トラスコ品番
質量(kg)
着丈(cm)
適応胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31255107TPC-3L-401箱(40着)3L488-015310.8175~19095~110
46,360
37,980
41,778(税込)
当日出荷
返品不可
31255220TPC-L-401箱(40着)L488-02008.6165~18085~100
46,360
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31255238TPC-LL-401箱(40着)LL488-02189.9170~18590~105
46,360
37,980
41,778(税込)
当日出荷
返品不可
31255265TPC-M-401箱(40着)M488-02268155~17075~88
46,360
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16268385TPC-M-401袋(40着)M488-02268155~17075~88
36,460
取扱い終了
16268367TPC-L-401袋(40着)L488-02008.6165~18085~100
36,460
取扱い終了
16268376TPC-LL-401袋(40着)LL488-02189.9170~18590~105
36,460
取扱い終了
16268272TPC-3L-401袋(40着)3L488-015310.8175~19095~110
36,460
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする