TRUSCO
ヘルメット取付型防災面(簡単着脱タイプ・曇り止め加工)
(1件のレビュー)
用途
薬品・溶剤などの取扱作業 刈払い作業 など眼及び顔全体を保護
形状
ヘルメット取付型防災面
レンズ色
クリア
フレーム色
ブラック
材質(レンズ)
ポリカーボネート
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
レンズ厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16268534
BM-HAC
479-1819
230
約2
¥
5,830
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
16268543
BM-HAC-SP
479-1827
130
2
¥
4,730
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください