ロックストッパー(スチール製)

ロックストッパー(スチール製) - TRUSCOロックストッパー(スチール製) - TRUSCOロックストッパー(スチール製) - TRUSCOロックストッパー(スチール製) - TRUSCO
(2件のレビュー)

操作性・耐久性に優れ、安全なスチール製フロアロックです。
内蔵スプリングの働きにより床面を押し付けてロックします。(ロック時に台車が持ち上がりません。)

材質スチールストローク(mm)25取付座(mm)120×120取付ピッチ(mm)85~100×85~100内容量1個
注意
※適正取り付け高さを厳守してください。ゴム車輪は負荷により取り付け高さが下がります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
最高高さ(mm)
最低高さ(mm)
適正取付高H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16268552TLS909-WJ1-BAR01485-68481.1149124144
4,630
3,998
4,398(税込)
当日出荷
16268568TLS909-WJ2-BAR01485-68561.2203178198
4,830
4,198
4,618(税込)
当日出荷
16268577TLS909-WJ3-BAR01485-68641.3255230250
5,060
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16268568
2018-02-09
用途: TRUSCO SH2N相当の古い台車に追加して使用
株式会社オーレックス

坂が多い事業所なので、自走防止の為取付。 同じ銘柄の台車だったせいか、ストッパー取付座(ネジ付)が用意されていたので、ボルト・ワッシャを追加するだけで組み込みできました。
パッドの「首振り機構」やスプリング内臓ということもあり、快適に使用中です。
選定時には、縮寸法と伸寸法が重要ですが、TRUSCOの台車であれば輪径で選定できます。

対象商品 : 16268577
2016-11-05
用途: 搬送車のストッパー
株式会社城山

自作の長尺製品運搬車のストッパーとして使用。動作良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする