TYSシリーズ 車輪のみ

TYSシリーズ 車輪のみ TRUSCO TYSシリーズ 車輪のみ TRUSCO TYSシリーズ 車輪のみ TRUSCO TYSシリーズ 車輪のみ TRUSCO TYSシリーズ 車輪のみ TRUSCO
(2件のレビュー)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。

荷重種別中荷重 材質(車輪)ゴム 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ 穴径d(Φmm)12 材質(金具)スチール 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
許容荷重(daN)
車輪幅(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
TYSW-100 16268972
TYSW-100 16268972
16268972 TYSW-100 120 32 484-7580 450
1,110
959
1,055 (税込)
当日出荷
TYSW-125 16268988
TYSW-125 16268988
16268988 TYSW-125 150 38 484-7598 830
1,590
1,398
1,538 (税込)
当日出荷
TYSW-150 16268997
TYSW-150 16268997
16268997 TYSW-150 160 40 484-7601 1210
1,760
1,598
1,758 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
16268988
2024-01-17
用途:
タイヤラックのキャスター
株式会社岐陽ビーエス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

車輪の摩耗の交換に使用しました 快調ですね。コスパ良し

対象商品:
16268972
2016-09-29
用途:
重機、などを洗車する洗車機のタイヤに使用します。
石川 重機 様 (建設業・工事業)

洗車機のタイヤにピッタリ。取り付けて使用しています。大変満足しています。叉機会がありましたらよろしくお願いいたします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする