曜日別特売

TYSシリーズ 固定 ナイロン車

TYSシリーズ 固定 ナイロン車 - TRUSCOTYSシリーズ 固定 ナイロン車 - TRUSCOTYSシリーズ 固定 ナイロン車 - TRUSCO

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。
運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。

材質(車輪)ナイロン仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重タイプ固定式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール車輪タイプ単輪内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16269182TYSNYK-50506070×4755×2870
420
369
406(税込)
当日出荷
メーカー直送
16269198TYSNYK-65657070×4755×2885
460
399
439(税込)
翌々日出荷
16269207TYSNYK-75758070×4755×2893
520
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
16269155TYSNYK-100100120110×7880×45(90×50)132
1,110
959
1,055(税込)
当日出荷
16269164TYSNYK-125125150140×94100×56(112×53)168
1,990
1,798
1,978(税込)
当日出荷
16269173TYSNYK-150150160140×94100×56(112×53)190
2,390
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする