TRUSCO
ネスティング・スタッキングパレットスキットパレット(再生材タイプ)
収納時ネスティングができるため保管スペースの有効活用ができます。
平置き・均等積み1t対応品です。
重量11kgの軽量タイプです。
再生材を使用した環境に優しい商品です。
用途
国内物流リターナブル・保管用パレットとして。
ハンドリフトは2方向のみ使用できます。
平置き、カートン、P函(びん搬送用共通箱)の均等積み付け段積み専用。
仕様
片面二方差し・スキッドタイプ、ネスティングタイプ、ハンドパレットトラック対応
トラスコ品番
299-9960
材質
再生ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
11
色
ブラック
高さ(mm)
115
奥行(mm)
1100
間口(mm)
1100
適合機器
ハンドパレットトラック・フォークリフト
最大荷重(N)
(動)9807、(静)19613
均等積載量(kg/段)
1000
中央桁幅(mm)
180
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
255×85
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16269225
TJC-S2-1111
¥
8,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません