曜日別特売

キャビネットワゴン(3ロック安全装置付)

キャビネットワゴン(3ロック安全装置付) - TRUSCOキャビネットワゴン(3ロック安全装置付) - TRUSCOキャビネットワゴン(3ロック安全装置付) - TRUSCOキャビネットワゴン(3ロック安全装置付) - TRUSCOキャビネットワゴン(3ロック安全装置付) - TRUSCOキャビネットワゴン(3ロック安全装置付) - TRUSCOキャビネットワゴン(3ロック安全装置付) - TRUSCOキャビネットワゴン(3ロック安全装置付) - TRUSCO

オールロック機構です。各引出しが勝手に出ないようにラッチ機構の安全装置を付けています。セーフティーロック機構付のため引出しを1段開けていると安全機構が働き他の引出しは全てロックされて開きません。

付属品仕切板:引出し1段につきパーテーション2枚・デバイダー6枚材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)材質(天板)滑り止めグリーンマット張り内容量1台
注意
※移動する時は、転倒の恐れがありますので、床の段差に注意して下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
均等荷重(kg)
材質(本体)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
キャスター
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16269408VE5S-601C20080スチール(メラミン焼付塗装)あり70055050075固定×2、自在×2ウレタングリーン
141,260
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16269417VE5S-602C20080スチール(メラミン焼付塗装)あり70055050075固定×2、自在×2ウレタングリーン
138,570
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16269426VE6S-601C200100スチール(メラミン焼付塗装)あり70055060075固定×2、自在×2ウレタングリーン
158,510
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16269435VE6S-602C200100スチール(メラミン焼付塗装)あり70055060075固定×2、自在×2ウレタングリーン
158,380
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16269444VE7S-601C200100スチール(メラミン焼付塗装)あり70055070075固定×2、自在×2ウレタングリーン
172,510
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16269453VE7S-602C200100スチール(メラミン焼付塗装)あり70055070075固定×2、自在×2ウレタングリーン
172,220
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする