TRUSCO
ツールワゴン
棚板は固定棚と自由棚があり、自由棚は表裏使用出来て60m/mピッチで可動出来ます。引出しは鍵付です。
仕様
天板マット、シリンダー錠付
材質(キャスター)
スチール
引出し数
浅型0個・深型1個
ストッパー
あり
棚板
固定棚、自由棚各1枚付
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
均等荷重(kg)
材質(本体)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
キャスター
材質(車輪)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16269505
NTS-601-W
150
40
スチール(メラミン焼付塗装)
あり
880
400
600
75
固定×2、自在×2
ウレタン
ホワイト
¥
93,150
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16269514
NTS-601-YG
150
40
スチール(メラミン焼付塗装)
あり
880
400
600
75
固定×2、自在×2
ウレタン
ヤンググリーン
¥
93,150
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16269584
NTS-701-W
150
40
スチール(メラミン焼付塗装)
あり
880
500
750
75
固定×2、自在×2
ウレタン
ホワイト
¥
108,070
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16269593
NTS-701-YG
150
40
スチール(メラミン焼付塗装)
あり
880
500
750
75
固定×2、自在×2
ウレタン
ヤンググリーン
¥
108,070
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません