TRUSCO
クリーンフェニックスワゴン用棚板(SUS304)
仕様
こぼれ止め付棚板(表裏両用)
付属品
取付導電性ブッシュ(4個)
材質
ステンレス(SUS304)
高さ(mm)
50
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16270722
CPE3-64T
600
400
¥
21,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
16270738
CPE3-75T
750
500
¥
26,370
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16270747
CPE3-96T
900
600
¥
32,430
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください