TRUSCO
クリーンフェニックスワゴン用棚板(SUS430)
仕様
こぼれ止め付棚板(表裏両用)
付属品
取付ブッシュ(4個)
材質
ステンレス(SUS430)
高さ(mm)
50
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16270756
CPE4-12T
1200
600
¥
26,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
16270765
CPE4-64T
600
400
¥
13,210
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
16270774
CPE4-75T
750
500
¥
15,890
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
16270783
CPE4-96T
900
600
¥
19,890
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください