曜日別特売

フェニックスワゴン(ツーリングタイプ)

フェニックスワゴン(ツーリングタイプ) - TRUSCOフェニックスワゴン(ツーリングタイプ) - TRUSCOフェニックスワゴン(ツーリングタイプ) - TRUSCOフェニックスワゴン(ツーリングタイプ) - TRUSCOフェニックスワゴン(ツーリングタイプ) - TRUSCOフェニックスワゴン(ツーリングタイプ) - TRUSCOフェニックスワゴン(ツーリングタイプ) - TRUSCOフェニックスワゴン(ツーリングタイプ) - TRUSCO
材質本体:スチール(抗菌粉体塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンウレタン高さ(mm)880キャスター自在×4均等荷重(kg)150ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等積載量(kg/段)100引出しなし内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全12種類を絞り込む
奥行(mm)
間口(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16270792PEW-TL962A-Wホワイト488-564315.9400600
52,320
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
16270808PEW-TL962A-YGヤンググリーン488-565115.9400600
52,320
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
16270817PEW-TL962B-Wホワイト488-568616.4400600
52,190
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
16270826PEW-TL962B-YGヤンググリーン488-569416.4400600
52,190
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
16270835PEW-TL962C-Wホワイト488-572416.9400600
52,040
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
16270844PEW-TL962C-YGヤンググリーン488-573216.9400600
52,040
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
お客様組立品
16270853PEW-TL972A-Wホワイト488-576721.4500750
58,900
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16270862PEW-TL972A-YGヤンググリーン488-577521.4500750
58,900
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16270878PEW-TL972B-Wホワイト488-580522500750
58,840
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16270887PEW-TL972B-YGヤンググリーン493-562422400750
58,840
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16270896PEW-TL972C-Wホワイト493-539022.6500750
58,560
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16270905PEW-TL972C-YGヤンググリーン493-540322.6500750
58,560
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥16,000/税込¥17,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする