TRUSCO
ファルコンワゴン用メッシュ棚板
トラスコ品番
487-8906
材質
スチール(クロムメッキ処理)
質量(kg)
1.5
高さ(mm)
50
奥行(mm)
400
間口(mm)
600
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16271307
FAW-M64T
¥
13,510
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください