FAW-M64T ファルコンワゴン用メッシュ棚板 TRUSCO 16271307

ファルコンワゴン用メッシュ棚板

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
16271307
品番
FAW-M64T
参考基準価格(税別)¥13,510販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
トラスコ品番
487-8906
材質
スチール(クロムメッキ処理)
質量(kg)
1.5
高さ(mm)
50
奥行(mm)
400
間口(mm)
600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする