曜日別特売

フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2段・2列引出し付)

フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2段・2列引出し付) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2段・2列引出し付) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2段・2列引出し付) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2段・2列引出し付) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2段・2列引出し付) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2段・2列引出し付) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2段・2列引出し付) - TRUSCO

3種類の引出しに天板を備えたフルスペックのフェニックスワゴンです。引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。

材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)キャスター種類省音タイプ支柱径(Φmm)25.4棚板調整ピッチ(mm)25内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
積載荷重(kg)
均等荷重(kg)
材質(本体)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
キャスター
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16271693PEW-962VXWT-W2150100スチールあり899400600100自在×4エラストマーホワイト
148,300
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16271702PEW-962VXWT-YG2150100スチールあり899400600100自在×4エラストマーヤンググリーン
148,300
119,800
131,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16271718PEW-972VXWT-W2150100スチールあり899500750100自在×4エラストマーホワイト
168,120
139,800
153,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16271727PEW-972VXWT-YG2150100スチールあり899500750100自在×4エラストマーヤンググリーン
168,120
139,800
153,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥12,000/税込¥13,200
離島数量1につき¥24,000/税込¥26,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする