TRUSCO
フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2列引出し付・天板あり)
引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
材質(キャスター)
スチール
ストッパー
あり(×2)
キャスター種類
省音タイプ
支柱径(Φmm)
25.4
棚板調整ピッチ(mm)
25
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
積載荷重(kg)
均等荷重(kg)
材質(本体)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
キャスター
材質(車輪)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16271894
PEW-762VWT-W
2
150
100
スチール
あり
759
400
600
100
自在×4
エラストマー
ホワイト
¥
112,160
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16271903
PEW-762VWT-YG
2
150
100
スチール
あり
759
400
600
100
自在×4
エラストマー
ヤンググリーン
¥
112,160
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16271912
PEW-772VWT-W
2
150
100
スチール
あり
759
500
750
100
自在×4
エラストマー
ホワイト
¥
127,290
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16271928
PEW-772VWT-YG
2
150
100
スチール
あり
759
500
750
100
自在×4
エラストマー
ヤンググリーン
¥
127,290
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16271937
PEW-962VWT-W
2
150
100
スチール
あり
899
400
600
100
自在×4
エラストマー
ホワイト
¥
112,200
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16271946
PEW-962VWT-YG
2
150
100
スチール
あり
899
400
600
100
自在×4
エラストマー
ヤンググリーン
¥
112,200
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16271955
PEW-972VWT-W
2
150
100
スチール
あり
899
500
750
100
自在×4
エラストマー
ホワイト
¥
127,330
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16271964
PEW-972VWT-YG
2
150
100
スチール
あり
899
500
750
100
自在×4
エラストマー
ヤンググリーン
¥
127,330
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
~
/
税込
¥
3,300
~
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
~
/
税込
¥
6,600
~
沖縄地方
数量1につき
¥
12,000
~
/
税込
¥
13,200
~
離島
数量1につき
¥
24,000
~
/
税込
¥
26,400
~