フェニックスワゴン(省音タイプ・2段引出し付)

フェニックスワゴン(省音タイプ・2段引出し付) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・2段引出し付) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・2段引出し付) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・2段引出し付) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・2段引出し付) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・2段引出し付) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・2段引出し付) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・2段引出し付) - TRUSCO

深さ42mmの引出しが2段付いており、書類の管理などに適しています。引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。

材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)キャスター種類省音タイプ支柱径(Φmm)25.4棚板調整ピッチ(mm)25内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全12種類を絞り込む
段数
高さ(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
段数
積載荷重(kg)
均等荷重(kg)
材質(本体)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
キャスター
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16272174PEW-662X-W2150100スチールあり60040060075自在×4エラストマーホワイト
67,220
56,980
62,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16272183PEW-662X-YG2150100スチールあり60040060075自在×4エラストマーヤンググリーン
67,220
56,980
62,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16272192PEW-672X-W2150100スチールあり60050075075自在×4エラストマーホワイト
74,760
63,980
70,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16272208PEW-672X-YG2150100スチールあり60050075075自在×4エラストマーヤンググリーン
74,760
63,980
70,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16272217PEW-763X-W3150100スチールあり740400600100自在×4エラストマーホワイト
73,220
61,980
68,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16272226PEW-763X-YG3150100スチールあり740400600100自在×4エラストマーヤンググリーン
73,220
61,980
68,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16272235PEW-773X-W3150100スチールあり740500750100自在×4エラストマーホワイト
83,210
69,980
76,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16272244PEW-773X-YG3150100スチールあり740500750100自在×4エラストマーヤンググリーン
83,210
69,980
76,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16272253PEW-963X-W3150100スチールあり880400600100自在×4エラストマーホワイト
72,540
61,980
68,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16272262PEW-963X-YG3150100スチールあり880400600100自在×4エラストマーヤンググリーン
72,540
61,980
68,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16272278PEW-973X-W3150100スチールあり880500750100自在×4エラストマーホワイト
82,830
69,980
76,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16272287PEW-973X-YG3150100スチールあり880500750100自在×4エラストマーヤンググリーン
82,830
69,980
76,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
北海道地方数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
沖縄地方数量1につき¥8,000~/税込¥8,800~
離島数量1につき¥16,000~/税込¥17,600~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする