フェニックスワゴン(省音タイプ・2列引出し付)

フェニックスワゴン(省音タイプ・2列引出し付) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・2列引出し付) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・2列引出し付) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・2列引出し付) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・2列引出し付) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・2列引出し付) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・2列引出し付) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・2列引出し付) - TRUSCO

深さ113mmの引出しが2つ並んでいる小物管理に適したワゴンです。引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。

材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)キャスター種類省音タイプ支柱径(Φmm)25.4棚板調整ピッチ(mm)25内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全12種類を絞り込む
段数
高さ(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
段数
積載荷重(kg)
均等荷重(kg)
材質(本体)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
キャスター
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16272472PEW-662W-W2150100スチールあり60040060075自在×4エラストマーホワイト
65,600
55,980
61,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16272488PEW-662W-YG2150100スチールあり60040060075自在×4エラストマーヤンググリーン
65,600
55,980
61,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16272497PEW-672W-W2150100スチールあり60050075075自在×4エラストマーホワイト
73,710
62,980
69,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16272506PEW-672W-YG2150100スチールあり60050075075自在×4エラストマーヤンググリーン
73,710
62,980
69,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16272515PEW-763W-W3150100スチールあり740400600100自在×4エラストマーホワイト
71,600
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16272524PEW-763W-YG3150100スチールあり740400600100自在×4エラストマーヤンググリーン
71,600
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16272533PEW-773W-W3150100スチールあり740500750100自在×4エラストマーホワイト
82,160
69,980
76,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16272542PEW-773W-YG3150100スチールあり740500750100自在×4エラストマーヤンググリーン
82,160
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16272558PEW-963W-W3150100スチールあり880400600100自在×4エラストマーホワイト
70,920
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16272567PEW-963W-YG3150100スチールあり880400600100自在×4エラストマーヤンググリーン
70,920
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16272576PEW-973W-W3150100スチールあり880500750100自在×4エラストマーホワイト
81,780
69,980
76,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16272585PEW-973W-YG3150100スチールあり880500750100自在×4エラストマーヤンググリーン
81,780
69,980
76,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
北海道地方数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
沖縄地方数量1につき¥8,000~/税込¥8,800~
離島数量1につき¥16,000~/税込¥17,600~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする