曜日別特売

フェニックスワゴン(省音タイプ・2列引出し付・天板あり)

フェニックスワゴン(省音タイプ・2列引出し付・天板あり) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・2列引出し付・天板あり) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・2列引出し付・天板あり) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・2列引出し付・天板あり) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・2列引出し付・天板あり) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・2列引出し付・天板あり) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・2列引出し付・天板あり) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・2列引出し付・天板あり) - TRUSCO

深さ113mmの引出しが2つ並んでいる小物管理に適したワゴンです。引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。

材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)キャスター種類省音タイプ支柱径(Φmm)25.4棚板調整ピッチ(mm)25内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
高さ(mm)
間口(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
段数
積載荷重(kg)
均等荷重(kg)
材質(本体)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
キャスター
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16272594PEW-762WT-W2150100スチールあり759400600100自在×4エラストマーホワイト
85,780
72,980
80,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16272603PEW-762WT-YG2150100スチールあり759400600100自在×4エラストマーヤンググリーン
85,780
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16272612PEW-772WT-W2150100スチールあり759500750100自在×4エラストマーホワイト
95,030
79,980
87,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16272628PEW-772WT-YG2150100スチールあり759500750100自在×4エラストマーヤンググリーン
95,030
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16272637PEW-962WT-W2150100スチールあり899400600100自在×4エラストマーホワイト
85,820
72,980
80,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16272646PEW-962WT-YG2150100スチールあり899400600100自在×4エラストマーヤンググリーン
85,820
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16272655PEW-972WT-W2150100スチールあり899500750100自在×4エラストマーホワイト
95,070
79,980
87,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16272664PEW-972WT-YG2150100スチールあり899500750100自在×4エラストマーヤンググリーン
95,070
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
北海道地方数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
沖縄地方数量1につき¥8,000~/税込¥8,800~
離島数量1につき¥16,000~/税込¥17,600~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする