TRUSCO
フェニックスワゴン(省音タイプ・傾斜付)
棚板に傾斜がある(D=500の場合12°、D=600の場合は10°)ので、物の出し入れが頻繁な作業に適しています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
材質(キャスター)
スチール
ストッパー
あり(×2)
キャスター種類
省音タイプ
支柱径(Φmm)
25.4
均等積載量(kg/段)
100
最大積載量(kg/台)
150
棚板調整ピッチ(mm)
25
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
材質(本体)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
キャスター
材質(車輪)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16273215
PEW-12124N-W
4
スチール
なし
1300
600
1200
100
自在×4
エラストマー
ホワイト
¥
100,970
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16273224
PEW-12124N-YG
4
スチール
なし
1300
600
1200
100
自在×4
エラストマー
ヤンググリーン
¥
100,970
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16273233
PEW-1274N-W
4
スチール
なし
1300
500
750
100
自在×4
エラストマー
ホワイト
¥
86,760
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16273242
PEW-1274N-YG
4
スチール
なし
1300
500
750
100
自在×4
エラストマー
ヤンググリーン
¥
86,760
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16273258
PEW-1294N-W
4
スチール
なし
1300
600
900
100
自在×4
エラストマー
ホワイト
¥
96,810
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16273267
PEW-1294N-YG
4
スチール
なし
1300
600
900
100
自在×4
エラストマー
ヤンググリーン
¥
96,810
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。