TRUSCO
フェニックスワゴン(省音タイプ・天板あり)
合板天板の上で簡単な作業ができます。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
材質(キャスター)
スチール
ストッパー
あり(×2)
キャスター種類
省音タイプ
支柱径(Φmm)
25.4
均等積載量(kg/段)
100
最大積載量(kg/台)
150
棚板調整ピッチ(mm)
25
内容量
1台
注意
※ハンドルは付いていません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
材質(本体)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
キャスター
材質(車輪)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16273355
PEW-962T-W
2
スチール
なし
899
400
600
100
自在×4
エラストマー
ホワイト
¥
51,340
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
16273364
PEW-962T-YG
2
スチール
なし
899
400
600
100
自在×4
エラストマー
ヤンググリーン
¥
51,340
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
16273373
PEW-972T-W
2
スチール
なし
899
500
750
100
自在×4
エラストマー
ホワイト
¥
55,330
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16273382
PEW-972T-YG
2
スチール
なし
899
500
750
100
自在×4
エラストマー
ヤンググリーン
¥
55,330
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
16,000
/
税込
¥
17,600