TRUSCO
フェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段・2段引出し付)
3種類の引出しを備えた保管・整理向きのワゴンです。引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
材質(キャスター)
スチール
ストッパー
あり(×2)
キャスター種類
省音タイプ
支柱径(Φmm)
25.4
棚板調整ピッチ(mm)
25
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
積載荷重(kg)
均等荷重(kg)
材質(本体)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
キャスター
材質(車輪)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16273398
PEW-762VXZ-W
2
150
100
スチール
あり
740
400
600
100
自在×4
エラストマー
ホワイト
¥
120,330
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16273407
PEW-762VXZ-YG
2
150
100
スチール
あり
740
400
600
100
自在×4
エラストマー
ヤンググリーン
¥
120,330
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16273416
PEW-772VXZ-W
2
150
100
スチール
あり
740
500
750
100
自在×4
エラストマー
ホワイト
¥
139,120
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16273425
PEW-772VXZ-YG
2
150
100
スチール
あり
740
500
750
100
自在×4
エラストマー
ヤンググリーン
¥
139,120
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16273434
PEW-962VXZ-W
2
150
100
スチール
あり
880
400
600
100
自在×4
エラストマー
ホワイト
¥
120,370
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16273443
PEW-962VXZ-YG
2
150
100
スチール
あり
880
400
600
100
自在×4
エラストマー
ヤンググリーン
¥
120,370
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16273452
PEW-972VXZ-W
2
150
100
スチール
あり
880
500
750
100
自在×4
エラストマー
ホワイト
¥
139,160
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16273468
PEW-972VXZ-YG
2
150
100
スチール
あり
880
500
750
100
自在×4
エラストマー
ヤンググリーン
¥
139,160
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。