曜日別特売

フェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段・2列引出し付)

フェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段・2列引出し付) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段・2列引出し付) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段・2列引出し付) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段・2列引出し付) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段・2列引出し付) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段・2列引出し付) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段・2列引出し付) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段・2列引出し付) - TRUSCO

3種類の引出しを備えた保管・整理向きのワゴンです。引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。

材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)キャスター種類省音タイプ支柱径(Φmm)25.4棚板調整ピッチ(mm)25内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
積載荷重(kg)
均等荷重(kg)
材質(本体)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
キャスター
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16273477PEW-762VWZ-W2150100スチールあり740400600100自在×4エラストマーホワイト
118,710
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16273486PEW-762VWZ-YG2150100スチールあり740400600100自在×4エラストマーヤンググリーン
118,710
99,980
109,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16273495PEW-772VWZ-W2150100スチールあり740500750100自在×4エラストマーホワイト
138,070
109,800
120,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16273504PEW-772VWZ-YG2150100スチールあり740500750100自在×4エラストマーヤンググリーン
138,070
109,800
120,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16273513PEW-962VWZ-W2150100スチールあり880400600100自在×4エラストマーホワイト
118,750
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16273522PEW-962VWZ-YG2150100スチールあり880400600100自在×4エラストマーヤンググリーン
118,750
99,980
109,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16273538PEW-972VWZ-W2150100スチールあり880500750100自在×4エラストマーホワイト
138,110
109,800
120,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16273547PEW-972VWZ-YG2150100スチールあり880500750100自在×4エラストマーヤンググリーン
138,110
109,800
120,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~
北海道地方数量1につき¥6,000~/税込¥6,600~
沖縄地方数量1につき¥12,000~/税込¥13,200~
離島数量1につき¥24,000~/税込¥26,400~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする