曜日別特売

フェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段引出し付)

フェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段引出し付) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段引出し付) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段引出し付) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段引出し付) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段引出し付) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段引出し付) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段引出し付) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段引出し付) - TRUSCO

深さが異なる2種類の引出しを備えています。引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。

材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)キャスター種類省音タイプ支柱径(Φmm)25.4棚板調整ピッチ(mm)25内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
積載荷重(kg)
均等荷重(kg)
材質(本体)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
キャスター
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16273556PEW-661VZ-W1150100スチールあり60040060075自在×4エラストマーホワイト
76,140
62,980
69,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16273565PEW-661VZ-YG1150100スチールあり60040060075自在×4エラストマーヤンググリーン
76,140
62,980
69,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16273574PEW-662VZ-W2150100スチールあり60040060075自在×4エラストマーホワイト
80,930
68,980
75,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16273583PEW-662VZ-YG2150100スチールあり60040060075自在×4エラストマーヤンググリーン
80,930
68,980
75,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16273592PEW-671VZ-W1150100スチールあり60050075075自在×4エラストマーホワイト
88,940
75,980
83,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16273608PEW-671VZ-YG1150100スチールあり60050075075自在×4エラストマーヤンググリーン
88,940
75,980
83,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16273617PEW-672VZ-W2150100スチールあり60050075075自在×4エラストマーホワイト
95,030
79,980
87,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16273626PEW-672VZ-YG2150100スチールあり60050075075自在×4エラストマーヤンググリーン
95,030
79,980
87,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16273635PEW-762VZ-W2150100スチールあり740400600100自在×4エラストマーホワイト
84,230
71,980
79,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16273644PEW-762VZ-YG2150100スチールあり740400600100自在×4エラストマーヤンググリーン
84,230
71,980
79,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16273653PEW-763VZ-W3150100スチールあり740400600100自在×4エラストマーホワイト
89,010
75,980
83,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16273662PEW-763VZ-YG3150100スチールあり740400600100自在×4エラストマーヤンググリーン
89,010
75,980
83,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16273678PEW-772VZ-W2150100スチールあり740500750100自在×4エラストマーホワイト
98,330
82,980
91,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16273687PEW-772VZ-YG2150100スチールあり740500750100自在×4エラストマーヤンググリーン
98,330
82,980
91,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16273696PEW-773VZ-W3150100スチールあり740500750100自在×4エラストマーホワイト
104,400
88,980
97,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16273705PEW-773VZ-YG3150100スチールあり740500750100自在×4エラストマーヤンググリーン
104,400
88,980
97,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16273714PEW-962VZ-W2150100スチールあり880400600100自在×4エラストマーホワイト
84,270
71,980
79,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16273723PEW-962VZ-YG2150100スチールあり880400600100自在×4エラストマーヤンググリーン
84,270
71,980
79,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16273732PEW-963VZ-W3150100スチールあり880400600100自在×4エラストマーホワイト
89,050
75,980
83,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16273748PEW-963VZ-YG3150100スチールあり880400600100自在×4エラストマーヤンググリーン
89,050
75,980
83,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16273757PEW-972VZ-W2150100スチールあり880500750100自在×4エラストマーホワイト
98,370
82,980
91,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16273766PEW-972VZ-YG2150100スチールあり880500750100自在×4エラストマーヤンググリーン
98,370
82,980
91,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16273775PEW-973VZ-W3150100スチールあり880500750100自在×4エラストマーホワイト
104,440
88,980
97,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16273784PEW-973VZ-YG3150100スチールあり880500750100自在×4エラストマーヤンググリーン
104,440
88,980
97,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
北海道地方数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
沖縄地方数量1につき¥8,000~/税込¥8,800~
離島数量1につき¥16,000~/税込¥17,600~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする