曜日別特売

フェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段引出し付・天板あり)

フェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段引出し付・天板あり) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段引出し付・天板あり) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段引出し付・天板あり) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段引出し付・天板あり) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段引出し付・天板あり) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段引出し付・天板あり) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段引出し付・天板あり) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段引出し付・天板あり) - TRUSCO

深さが異なる2種類の引出しを備えています。引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。

材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)キャスター種類省音タイプ支柱径(Φmm)25.4棚板調整ピッチ(mm)25内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
積載荷重(kg)
均等荷重(kg)
材質(本体)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
キャスター
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16273793PEW-762VZT-W2150100スチールあり759400600100自在×4エラストマーホワイト
97,760
79,980
87,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16273802PEW-762VZT-YG2150100スチールあり759400600100自在×4エラストマーヤンググリーン
97,760
79,980
87,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16273818PEW-772VZT-W2150100スチールあり759500750100自在×4エラストマーホワイト
113,050
93,980
103,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16273827PEW-772VZT-YG2150100スチールあり759500750100自在×4エラストマーヤンググリーン
113,050
93,980
103,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16273836PEW-962VZT-W2150100スチールあり899400600100自在×4エラストマーホワイト
97,800
79,980
87,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16273845PEW-962VZT-YG2150100スチールあり899400600100自在×4エラストマーヤンググリーン
97,800
79,980
87,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16273854PEW-972VZT-W2150100スチールあり899500750100自在×4エラストマーホワイト
113,090
93,980
103,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16273863PEW-972VZT-YG2150100スチールあり899500750100自在×4エラストマーヤンググリーン
113,090
93,980
103,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
北海道地方数量1につき¥8,000~/税込¥8,800~
沖縄地方数量1につき¥16,000~/税込¥17,600~
離島数量1につき¥32,000~/税込¥35,200~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする