TRUSCO
フェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段引出し・仕切板付)
深さ48mmの引出しが1段付いており、書類の管理などに適しています。引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
材質(キャスター)
スチール
ストッパー
あり(×2)
キャスター種類
省音タイプ
支柱径(Φmm)
25.4
棚板調整ピッチ(mm)
25
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
積載荷重(kg)
均等荷重(kg)
材質(本体)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
キャスター
材質(車輪)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16273872
PEW-963ZS2-W
3
150
100
スチール
あり
880
400
600
100
自在×4
エラストマー
ホワイト
¥
69,270
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16273888
PEW-963ZS2-YG
3
150
100
スチール
あり
880
400
600
100
自在×4
エラストマー
ヤンググリーン
¥
69,270
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16273897
PEW-973ZS2-W
3
150
100
スチール
あり
880
500
750
100
自在×4
エラストマー
ホワイト
¥
79,160
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16273906
PEW-973ZS2-YG
3
150
100
スチール
あり
880
500
750
100
自在×4
エラストマー
ヤンググリーン
¥
79,160
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
~
/
税込
¥
3,300
~
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
~
/
税込
¥
4,400
~
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
~
/
税込
¥
8,800
~
離島
数量1につき
¥
16,000
~
/
税込
¥
17,600
~