曜日別特売

フェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段引出し付)

フェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段引出し付) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段引出し付) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段引出し付) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段引出し付) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段引出し付) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段引出し付) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段引出し付) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段引出し付) - TRUSCO

深さ48mmの引出しが1段付いており、書類の管理などに適しています。引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。

材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)キャスター種類省音タイプ支柱径(Φmm)25.4棚板調整ピッチ(mm)25内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
積載荷重(kg)
均等荷重(kg)
材質(本体)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
キャスター
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16273915PEW-661Z-W1150100スチールあり60040060075自在×4エラストマーホワイト
49,760
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
お客様組立品
16273924PEW-661Z-YG1150100スチールあり60040060075自在×4エラストマーヤンググリーン
49,760
41,980
46,178(税込)
当日出荷
お客様組立品
16273933PEW-662Z-W2150100スチールあり60040060075自在×4エラストマーホワイト
54,550
45,980
50,578(税込)
当日出荷
お客様組立品
16273942PEW-662Z-YG2150100スチールあり60040060075自在×4エラストマーヤンググリーン
54,550
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
お客様組立品
16273958PEW-671Z-W1150100スチールあり60050075075自在×4エラストマーホワイト
56,680
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16273967PEW-671Z-YG1150100スチールあり60050075075自在×4エラストマーヤンググリーン
56,680
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16273976PEW-672Z-W2150100スチールあり60050075075自在×4エラストマーホワイト
62,770
52,980
58,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16273985PEW-672Z-YG2150100スチールあり60050075075自在×4エラストマーヤンググリーン
62,770
52,980
58,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16273994PEW-762Z-W2150100スチールあり740400600100自在×4エラストマーホワイト
57,850
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16274003PEW-762Z-YG2150100スチールあり740400600100自在×4エラストマーヤンググリーン
57,850
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16274012PEW-763Z-W3150100スチールあり740400600100自在×4エラストマーホワイト
62,630
52,980
58,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16274028PEW-763Z-YG3150100スチールあり740400600100自在×4エラストマーヤンググリーン
62,630
52,980
58,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16274037PEW-772Z-W2150100スチールあり740500750100自在×4エラストマーホワイト
66,070
55,980
61,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16274046PEW-772Z-YG2150100スチールあり740500750100自在×4エラストマーヤンググリーン
66,070
55,980
61,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16274055PEW-773Z-W3150100スチールあり740500750100自在×4エラストマーホワイト
72,140
60,980
67,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16274064PEW-773Z-YG3150100スチールあり740500750100自在×4エラストマーヤンググリーン
72,140
60,980
67,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16274073PEW-962Z-W2150100スチールあり880400600100自在×4エラストマーホワイト
57,890
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16274082PEW-962Z-YG2150100スチールあり880400600100自在×4エラストマーヤンググリーン
57,890
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16274098PEW-963Z-W3150100スチールあり880400600100自在×4エラストマーホワイト
62,670
52,980
58,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16274107PEW-963Z-YG3150100スチールあり880400600100自在×4エラストマーヤンググリーン
62,670
52,980
58,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16274116PEW-972Z-W2150100スチールあり880500750100自在×4エラストマーホワイト
66,110
55,980
61,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16274125PEW-972Z-YG2150100スチールあり880500750100自在×4エラストマーヤンググリーン
66,110
55,980
61,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16274134PEW-973Z-W3150100スチールあり880500750100自在×4エラストマーホワイト
72,180
60,980
67,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16274143PEW-973Z-YG3150100スチールあり880500750100自在×4エラストマーヤンググリーン
72,180
60,980
67,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする