TRUSCO
フェニックスワゴン用パンチングパネル
フェニックスワゴンに簡単に取り付けることができるパンチングパネルです。Sサイズにはパンチング取付金具2個とトラス小ネジが付属しています。
材質
スチール
適合支柱
Φ25.4mm
内容量
1個
全8種類を絞り込む
色
ホワイト
ヤンググリーン
適合
(棚板)D400用
(棚板)D500用
トラスコ品番
選択してください
488-5147
488-5155
488-5163
488-5171
488-5180
488-5198
488-5201
488-5210
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
適合
トラスコ品番
質量(kg)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16274195
PEW-PN400L-W
ホワイト
(棚板)D400用
488-5147
2.61
L
¥
7,010
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16274204
PEW-PN400L-YG
ヤンググリーン
(棚板)D400用
488-5155
2.61
L
¥
7,010
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16274213
PEW-PN400S-W
ホワイト
(棚板)D400用
488-5163
0.89
S
¥
6,870
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16274222
PEW-PN400S-YG
ヤンググリーン
(棚板)D400用
488-5171
0.89
S
¥
6,870
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16274238
PEW-PN500L-W
ホワイト
(棚板)D500用
488-5180
4
L
¥
7,760
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16274247
PEW-PN500L-YG
ヤンググリーン
(棚板)D500用
488-5198
4
L
¥
7,760
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
16274256
PEW-PN500S-W
ホワイト
(棚板)D500用
488-5201
1.04
S
¥
7,680
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16274265
PEW-PN500S-YG
ヤンググリーン
(棚板)D500用
488-5210
1.04
S
¥
7,680
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください