フェニックスワゴン用引出し

フェニックスワゴン用引出し - TRUSCOフェニックスワゴン用引出し - TRUSCOフェニックスワゴン用引出し - TRUSCOフェニックスワゴン用引出し - TRUSCOフェニックスワゴン用引出し - TRUSCOフェニックスワゴン用引出し - TRUSCO

引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。

材質スチール付属品取付ブッシュ(4個)適合支柱Φ25.4mm内容量1台
全16種類を絞り込む
高さ(mm)
奥行(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16274274PEW-64V-Wホワイト488-233412.01175400
26,380
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
16274283PEW-64V-YGヤンググリーン488-234212.01175400
26,380
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
16274292PEW-64W-Wホワイト488-235110.66175400
34,480
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
16274308PEW-64W-YGヤンググリーン488-236910.66175400
34,480
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
16274317PEW-64X-Wホワイト488-237714.59175400
36,100
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
16274326PEW-64X-YGヤンググリーン488-238514.59175400
36,100
29,980
32,978(税込)
当日出荷
16274335PEW-64Z-Wホワイト488-23939.79110400
23,320
19,980
21,978(税込)
当日出荷
16274344PEW-64Z-YGヤンググリーン488-24079.79110400
23,320
19,980
21,978(税込)
当日出荷
16274353PEW-75V-Wホワイト488-296215.95175500
32,260
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
16274362PEW-75V-YGヤンググリーン488-297115.95175500
32,260
27,980
30,778(税込)
当日出荷
16274378PEW-75W-Wホワイト488-298913.88175500
39,740
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
16274387PEW-75W-YGヤンググリーン488-299713.88175500
39,740
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
16274396PEW-75X-Wホワイト488-300419.74175500
40,790
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
16274405PEW-75X-YGヤンググリーン488-301219.74175500
40,790
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
16274414PEW-75Z-Wホワイト488-302113.19110500
28,740
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
16274423PEW-75Z-YGヤンググリーン488-303913.19110500
28,740
24,980
27,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする