曜日別特売

フェニックスワゴン用三方枠

フェニックスワゴン用三方枠 - TRUSCOフェニックスワゴン用三方枠 - TRUSCO
材質スチール付属品取付ブッシュ(4個)適合支柱Φ25.4mm内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16274432PEW-64K488-22290.86400600
6,770
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
16274448PEW-75K488-28730.94500750
7,590
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする