TRUSCO
フェニックスワゴン用仕切板セット
材質
スチール
仕様
仕切板横2枚
付属品
仕切板取付金具(横用):2本
取付ピッチ(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
適合
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16274457
PEW-64SSET-W
ホワイト
(棚板)W600×D400用
488-2253
0.86
¥
3,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
16274466
PEW-64SSET-YG
ヤンググリーン
(棚板)W600×D400用
488-2261
0.86
¥
3,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16274475
PEW-75SSET-W
ホワイト
(棚板)W750×D500用
488-2903
1.08
¥
3,490
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16274484
PEW-75SSET-YG
ヤンググリーン
(棚板)W750×D500用
488-2911
1.08
¥
3,490
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください