TRUSCO
フェニックスワゴン用追加棚板
表・裏両面使えます。
材質
スチール
付属品
取付ブッシュ(4個)
高さ(mm)
50
適合支柱
Φ25.4mm
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
トラスコ品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16274493
PEW-10T-W
ホワイト
488-1885
8.01
650
1000
¥
8,730
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌日出荷
16274502
PEW-10T-YG
ヤンググリーン
488-1893
8.01
650
1000
¥
8,730
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌日出荷
16274518
PEW-12T-W
ホワイト
488-2083
8.85
600
1200
¥
8,950
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
返品不可
16274527
PEW-12T-YG
ヤンググリーン
488-2091
8.85
600
1200
¥
8,950
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌日出荷
返品不可
16274536
PEW-64T-W
ホワイト
488-2318
2.75
400
600
¥
4,780
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
16274545
PEW-64T-YG
ヤンググリーン
488-2326
2.75
400
600
¥
4,780
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
16274554
PEW-75T-W
ホワイト
488-2946
4.59
500
750
¥
6,070
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
16274563
PEW-75T-YG
ヤンググリーン
488-2954
4.59
500
750
¥
6,070
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
16274588
PEW-96T-YG
ヤンググリーン
488-4531
6.11
600
900
¥
7,880
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
31252675
PEW-96T-W
ホワイト
488-4523
6.11
600
900
¥
7,880
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
返品不可
16274572
PEW-96T-W
ホワイト
488-4523
6.11
600
900
¥
5,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください