TRUSCO
イーグルワゴン(天板・深型1段引出し付)
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
材質(キャスター)
スチール
ストッパー
あり(×2)
材質(棚板)
スチール
材質(支柱)
スチール
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
積載荷重(kg)
均等荷重(kg)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
キャスター
材質(車輪)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16275638
EGW-962TY-W
2
200
120
あり
880
400
600
100
自在×4
ゴム
ホワイト
¥
91,680
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16275647
EGW-962TY-YG
2
200
120
あり
880
400
600
100
自在×4
ゴム
ヤンググリーン
¥
91,680
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16275656
EGW-972TY-W
2
200
120
あり
880
500
750
100
自在×4
ゴム
ホワイト
¥
108,060
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16275665
EGW-972TY-YG
2
200
120
あり
880
500
750
100
自在×4
ゴム
ヤンググリーン
¥
108,060
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1につき
¥
16,000
/
税込
¥
17,600
離島
数量1につき
¥
32,000
/
税込
¥
35,200