TRUSCO
イーグルワゴン・バーディワゴン兼用オプション
色
ヤンググリーン
材質
スチール
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
均等積載量(kg/段)
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16275674
EGW-64T-YG
1枚
120
474-9677
3
40
400
¥
6,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
16275683
EGW-64V-YG
1台
-
474-9693
7.4
100
400
¥
33,950
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16275692
EGW-75T-YG
1枚
120
474-9685
4.4
40
500
¥
7,620
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16275708
EGW-75V-YG
1台
-
474-9707
10.4
100
500
¥
42,230
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください