曜日別特売

バーディワゴン(ウレタン双輪キャスター)

バーディワゴン(ウレタン双輪キャスター) - TRUSCOバーディワゴン(ウレタン双輪キャスター) - TRUSCOバーディワゴン(ウレタン双輪キャスター) - TRUSCOバーディワゴン(ウレタン双輪キャスター) - TRUSCOバーディワゴン(ウレタン双輪キャスター) - TRUSCO
(1件のレビュー)

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。

用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。ストッパーあり(×2)材質(棚板)スチール材質(支柱)スチールキャスター種類双輪棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
耐荷重(kg)
均等荷重(kg)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
キャスター
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16275997BDW-662D-YG2150120なし58940060075自在×4ウレタンヤンググリーン
31,120
26,980
29,678(税込)
当日出荷
お客様組立品
16276006BDW-672D-YG2150120なし58950075075自在×4ウレタンヤンググリーン
34,260
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
16276015BDW-763D-YG3200120なし730400600100自在×4ウレタンヤンググリーン
39,930
34,980
38,478(税込)
当日出荷
お客様組立品
16276024BDW-773D-YG3200120なし730500750100自在×4ウレタンヤンググリーン
44,590
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
16276033BDW-963D-YG3200120なし870400600100自在×4ウレタンヤンググリーン
40,900
35,980
39,578(税込)
当日出荷
お客様組立品
16276042BDW-973D-YG3200120なし870500750100自在×4ウレタンヤンググリーン
45,560
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16276024
2021-08-04
用途: 工具置き

自分が情けないことに、組み立てるが苦手で困ってしまった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする