曜日別特売

バーディワゴン(深型1段引出し付)

バーディワゴン(深型1段引出し付) - TRUSCOバーディワゴン(深型1段引出し付) - TRUSCOバーディワゴン(深型1段引出し付) - TRUSCOバーディワゴン(深型1段引出し付) - TRUSCOバーディワゴン(深型1段引出し付) - TRUSCO

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。

材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)材質(棚板)スチール材質(支柱)スチール内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
積載荷重(kg)
均等荷重(kg)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
キャスター
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16276058BDW-963Y-W3200120あり880400600100自在×4ゴムホワイト
74,950
64,980
71,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16276067BDW-963Y-YG3200120あり880400600100自在×4ゴムヤンググリーン
74,950
64,980
71,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16276076BDW-973Y-W3200120あり880500750100自在×4ゴムホワイト
89,030
76,980
84,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16276085BDW-973Y-YG3200120あり880500750100自在×4ゴムヤンググリーン
89,030
76,980
84,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~
北海道地方数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
沖縄地方数量1につき¥8,000~/税込¥8,800~
離島数量1につき¥16,000~/税込¥17,600~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする