一斗缶・ペール缶用空気穴切り

一斗缶・ペール缶用空気穴切り - TRUSCO一斗缶・ペール缶用空気穴切り - TRUSCO
(3件のレビュー)

簡易に空気穴を空けられます。
穴が開いているので別売りボールチェーンなどで保管できます。

用途一斗缶、ペール缶の空気孔開け一斗缶、ペール缶の空気孔開け材質炭素鋼S45C(スチール、三価ユニクロメッキ)適合一斗缶、ペール缶1種・2種・3種トラスコ品番484-6397質量(g)80寸法(縦×横×厚さ)(mm)45×165×2.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16276767QC-KANK
2,480
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16276767
2022-10-01
用途: 会社のオイル交換
サービス業

今までは、くぎと金づちでした。
値段が高いと思いますが便利。

対象商品 : 16276767
2018-11-29
用途: 缶の空気穴開け

ペール缶、一斗缶の空気穴開けに使用しています。軽い力で穴開けが出来て使い勝手が良いです。

対象商品 : 16276767
2017-03-01
用途: ペール缶の空気穴
自動車・二輪車・自転車関連業

とても使いやすいです。思ったよりも小さかったので、もう少し値段が安くても?と、感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする