TRUSCO
ステンレス長バット蓋
深型長バットと浅型長バット共に使える共通フタです。本体とフタを使用することにより、バリエーションがさらに広がります。
材質
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
488-6062
適合本体
T-JK-1-A
サイズ
170型用
質量(g)
115
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
182×142×12
商品タイプ
フタ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16276794
T-170F
¥
960
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください