TRUSCO
ドラム缶運搬車
こんなお得な商品も!
ドラム缶運搬車
モノタロウ
¥
21,980
税込
¥
24,178
(40)
(1件のレビュー)
200Lドラム缶を平パレットへ積み込むのも簡単です。
ドラム缶を固定するチェーンを標準装備しています。
トラスコ品番
478-9628
全長(mm)
1770
全幅(mm)
700
全高(mm)
920
前輪(mm)
(内幅)510
内容量
1台
注意
※安全のため最大荷重時は2人で操作してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16277388
TDR-2
300
(前輪)250、(後輪)125
18
前輪:空気入りタイヤ、後輪:ポリプロピレン
¥
66,920
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません