TRUSCO
ハザードランナー用 LED3灯式ライト
ハザードランナー用LED3灯式ライトです。
高輝度ホワイトLEDライトです手元に簡単装着可能です。
発電方式
乾電池
明るさ(Lm)
36
ライト種類
LED
トラスコ品番
489-2852
寸法(mm)
90×45×400
質量(g)
70
電源
単3アルカリ電池3本(別売)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16278492
THRLED
¥
3,400
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください