曜日別特売

構内・災害時用ノーパンク自転車 ハザードランナー

構内・災害時用ノーパンク自転車 ハザードランナー - TRUSCO構内・災害時用ノーパンク自転車 ハザードランナー - TRUSCO構内・災害時用ノーパンク自転車 ハザードランナー - TRUSCO構内・災害時用ノーパンク自転車 ハザードランナー - TRUSCO構内・災害時用ノーパンク自転車 ハザードランナー - TRUSCO構内・災害時用ノーパンク自転車 ハザードランナー - TRUSCO構内・災害時用ノーパンク自転車 ハザードランナー - TRUSCO構内・災害時用ノーパンク自転車 ハザードランナー - TRUSCO
(4件のレビュー)

パンクしない。空気入れ不要。工場現場や防災用にも便利なノーパンク自転車です。
遠くからの視認性に優れたオレンジカラーです。
社名などを入れれるスペースをフレーム部に確保しています。
パンクしない弾力性のあるタイヤを使用しています。
スーパーフレックスタイヤ を使用しています。※液体ポリウレタンストマーを注入する特殊技術によりパンクしない弾力性のあるタイヤです。

材質ハイテンスチール(リム:アルミ合金)タイプ折りたたみ内容量1台
注意
※自転車を利用される方は、以下の事項を確認し、安全にご利用ください。
■道路交通法などによる主な規定
□重大事故につながるため、信号や一時停止は守らなければなりません
□車道を通行する際には、左側を通行しなければなりません
□追越し、進路変更等をする際は、後方を確認しなければなりません
□歩道を通行する際は、車道寄りを徐行しなければなりません
□歩行者の通行を妨げるときは、一時停止しなければなりません
□以下の行為は禁止行為です
・並進、二人乗り
・スマートフォン、携帯電話、イヤホン使用
・飲酒運転、夜間の無灯火運転
・傘差し運転
□自転車は駐輪場に停めましょう
■東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例による主な規定
□大人も子供もヘルメットを被りましょう
□年に1回程度は、自転車店等で点検してもらいましょう
□自転車事故に備えて、個人賠償責任保険等に加入しましょう
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
タイヤサイズ
質量(kg)
材質(フレーム)
変速段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16278517THR5520----20インチ19.2--
49,460
37,980
41,778(税込)
当日出荷
お客様組立品
車上渡し
16278526THR5526590172010501000×350×72026インチ22.6ハイテンスチール(リム:アルミ合金)18段
70,790
53,980
59,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16278526
2021-08-25
用途: 通勤用

オレンジと黒のカラーリングが気に入って購入。
ノーパンクタイヤなのでパンクとは無縁なものの、空気入りタイヤのように「空気圧を上げて接地面積を減らして乗り味を軽くする」ことができず、漕いでいて重いのが不満な点。
折り畳むとペダルが意外と邪魔になるのでペダルを交換しているが、純正でも折り畳み式ペダルを採用してくれるともう少し使い勝手がよくなると思う。

4が参考にしています
対象商品 : 16278517
2020-08-06
用途: 災害時用として準備
教育・研究機関

ノーパンクで希望のタイヤサイズで、このカラー。
理想どおりの品でした。
ただ、ひとついえば、ノーパンクタイヤ・・・想像以上に重い。
小柄な女性なら、折り畳み状態から乗れるようになるまでの作業に苦戦しそうです。
軽量化の検討をぜひ。

3が参考にしています
対象商品 : 16278517
2020-04-27
用途: あともうちょっとで
株式会社今井商店

組み立ては簡単。色彩も安全第一。扱いやすい。欠点としては
ライト類が前も後ろも無い。ノーパンクタイヤだけど路上のでこぼこを
拾いすぎてケツが痛い、ってところか。

2が参考にしています
対象商品 : 16278526
2020-04-09
用途: 乗りやすさ等は文句なし。
株式会社今井商店

現場・工場用なので見てくれよりも安全と丈夫さに特化。
オレンジ色はとても目立つし丈夫さは半端無い。
組み立ても簡単でノーパンクでメンテ要らずなのがよい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする