曜日別特売

中量キャビネットVE6S型(3ロック安全機構)

中量キャビネットVE6S型(3ロック安全機構) - TRUSCO中量キャビネットVE6S型(3ロック安全機構) - TRUSCO中量キャビネットVE6S型(3ロック安全機構) - TRUSCO中量キャビネットVE6S型(3ロック安全機構) - TRUSCO中量キャビネットVE6S型(3ロック安全機構) - TRUSCO中量キャビネットVE6S型(3ロック安全機構) - TRUSCO中量キャビネットVE6S型(3ロック安全機構) - TRUSCO中量キャビネットVE6S型(3ロック安全機構) - TRUSCO

セーフティロック機構付のため引出しを1段開けていると安全機構が働き、他の引出しは全てロックされ開きません。オールロック式のため1度に全ての引出しがロックできます。ラッチ機構付のため振動があった場合でも、引出しが飛び出し転倒することを防ぎます。

付属品見出しカード:引出し1段につき1枚、仕切板:引出し1段につきパーテーション2枚、デバイダー6枚グリーンタイプシリンダー錠付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大積載量(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
色(本体)
材質
引出し数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16280398VE6S-1001900600550100079.2グリーンスチールH80/2個、H120/3個、H160/1個、H200/1個
208,430
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16280407VE6S-1002900600550100081.1グリーンスチールH80/3個、H120/1個、H160/2個、H200/1個
210,520
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16280416VE6S-1003900600550100084.5グリーンスチールH80/2個、H120/6個
221,580
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16280425VE6S-1004900600550100079.1グリーンスチールH80/3個、H120/2個、H200/2個
203,740
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16280434VE6S-1005900600550100078.2グリーンスチールH80/2個、H120/2個、H160/3個
202,300
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16280443VE6S-1006900600550100087.5グリーンスチールH80/5個、H120/4個
223,930
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16280452VE6S-1007900600550100074.1グリーンスチールH120/2個、H160/4個
190,610
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16280468VE6S-1008900600550100077.1グリーンスチールH80/3個、H160/4個
203,460
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16280477VE6S-1009900600550100078.5グリーンスチールH80/2個、H120/1個、H160/1個、H200/1個、H240/1個
194,040
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16280486VE6S-1201900600550120094.7グリーンスチールH80/4個、H120/2個、H160/2個、H200/1個
245,580
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16280495VE6S-1202900600550120095.9グリーンスチールH80/2個、H120/5個、H160/2個
242,970
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16280504VE6S-1203900600550120092.8グリーンスチールH120/6個、H160/1個、H200/1個
232,060
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16280513VE6S-1204900600550120096.7グリーンスチールH80/4個、H120/3個、H200/2個
245,870
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16280522VE6S-1205900600550120090.8グリーンスチールH120/5個、H160/3個
231,760
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16280538VE6S-1206900600550120097.1グリーンスチールH120/9個
240,830
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16280547VE6S-1207900600550120094.8グリーンスチールH80/3個、H120/3個、H160/3個
244,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16280556VE6S-1208900600550120090.6グリーンスチールH80/2個、H120/2個、H160/3個、H200/1個
234,070
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16280565VE6S-1209900600550120097グリーンスチールH80/3個、H120/2個、H160/1個、H200/1個、H240/1個
237,600
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16280574VE6S-60160060055060049グリーンスチールH120/4個
132,220
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16280583VE6S-60260060055060047.9グリーンスチールH80/1個、H120/2個、H160/1個
132,380
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16280592VE6S-60360060055060043.7グリーンスチールH120/1個、H160/1個、H200/1個
119,050
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16280608VE6S-60460060055060043.7グリーンスチールH80/6個
145,180
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16280617VE6S-60560060055060052.5グリーンスチールH80/3個、H120/2個
137,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16280626VE6S-60660060055060043.6グリーンスチールH80/1個、H200/2個
121,630
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16280635VE6S-60760060055060047.8グリーンスチールH80/2個、H120/1個、H200/1個
131,880
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16280644VE6S-60860060055060042.7グリーンスチールH160/3個
120,040
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16280653VE6S-80170060055080060.3グリーンスチールH120/3個、H160/2個
162,890
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16280662VE6S-80270060055080060.2グリーンスチールH80/1個、H120/2個、H160/1個、H200/1個
164,140
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16280678VE6S-80370060055080064.3グリーンスチールH80/3個、H120/2個、H200/1個
176,490
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16280687VE6S-80470060055080055グリーンスチールH160/3個、H200/1個
150,950
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16280696VE6S-80570060055080061.3グリーンスチールH120/4個、H200/1個
159,900
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16280705VE6S-80670060055080068.5グリーンスチールH80/4個、H120/3個
182,360
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16280714VE6S-80770060055080059.1グリーンスチールH80/2個、H160/2個、H200/1個
161,770
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16280723VE6S-80870060055080059.2グリーンスチールH80/1個、H120/1個、H160/3個
160,310
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする