中量キャビネットVE9S型(3ロック安全機構)

中量キャビネットVE9S型(3ロック安全機構) - TRUSCO中量キャビネットVE9S型(3ロック安全機構) - TRUSCO中量キャビネットVE9S型(3ロック安全機構) - TRUSCO中量キャビネットVE9S型(3ロック安全機構) - TRUSCO中量キャビネットVE9S型(3ロック安全機構) - TRUSCO中量キャビネットVE9S型(3ロック安全機構) - TRUSCO中量キャビネットVE9S型(3ロック安全機構) - TRUSCO中量キャビネットVE9S型(3ロック安全機構) - TRUSCO

セーフティロック機構付のため引出しを1段開けていると安全機構が働き、他の引出しは全てロックされ開きません。オールロック式のため1度に全ての引出しがロックできます。ラッチ機構付のため振動があった場合でも、引出しが飛び出し転倒することを防ぎます。

付属品見出しカード:引出し1段につき1枚、仕切板:引出し1段につきパーテーション3枚、デバイダー8枚タイプシリンダー錠付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大積載量(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
色(本体)
材質
引出し数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16281152VE9S-10019008805501000106.2グリーンスチールH80/2個、H120/3個、H160/1個、H200/1個
291,260
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16281168VE9S-10029008805501000104.7グリーンスチールH80/3個、H120/1個、H160/2個、H200/1個
293,080
259,800
285,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16281177VE9S-10039008805501000113.4グリーンスチールH80/2個、H120/6個
303,790
269,800
296,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16281186VE9S-10049008805501000106.3グリーンスチールH80/3個、H120/2個、H200/2個
293,570
259,800
285,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16281195VE9S-10059008805501000104.6グリーンスチールH80/2個、H120/2個、H160/3個
290,990
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16281204VE9S-10069008805501000117.7グリーンスチールH80/5個、H120/4個
322,200
279,800
307,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16281213VE9S-1007900880550100098.8グリーンスチールH120/2個、H160/4個
274,270
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16281222VE9S-10089008805501000103.1グリーンスチールH80/3個、H160/4個
292,790
259,800
285,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16281238VE9S-10099008805501000102グリーンスチールH80/2個、H120/1個、H160/1個、H200/1個、H240/1個
276,380
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16281247VE9S-12019008805501200126.5グリーンスチールH80/4個、H120/2個、H160/2個、H200/1個
350,520
299,800
329,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16281256VE9S-12029008805501200127.9グリーンスチールH80/2個、H120/5個、H160/2個
346,630
299,800
329,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16281265VE9S-12039008805501200123.7グリーンスチールH120/6個、H160/1個、H200/1個
330,650
289,800
318,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16281274VE9S-12049008805501200114.7グリーンスチールH80/4個、H120/3個、H200/2個
350,870
299,800
329,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16281283VE9S-12059008805501200122.1グリーンスチールH120/5個、H160/3個
330,040
289,800
318,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16281292VE9S-12069008805501200130.9グリーンスチールH120/9個
343,480
299,800
329,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16281308VE9S-12079008805501200126.4グリーンスチールH80/3個、H120/3個、H160/3個
344,220
299,800
329,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16281317VE9S-12089008805501200120.7グリーンスチールH80/2個、H120/2個、H160/3個、H200/1個
334,130
289,800
318,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16281326VE9S-12099008805501200126グリーンスチールH80/3個、H120/2個、H160/1個、H200/1個、H240/1個
337,230
289,800
318,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16281335VE9S-60160088055060066.4グリーンスチールH120/4個
180,680
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16281344VE9S-60260088055060064.9グリーンスチールH80/1個、H120/2個、H160/1個
189,010
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16281353VE9S-60360088055060059.2グリーンスチールH120/1個、H160/1個、H200/1個
168,530
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16281362VE9S-60460088055060075グリーンスチールH80/6個
223,010
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16281378VE9S-60560088055060070.7グリーンスチールH80/3個、H120/2個
204,960
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16281387VE9S-60660088055060059.3グリーンスチールH80/1個、H200/2個
177,110
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16281396VE9S-60760088055060065グリーンスチールH80/2個、H120/1個、H200/1個
191,730
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16281405VE9S-60860088055060057.6グリーンスチールH160/3個
174,700
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16281414VE9S-80170088055080081グリーンスチールH120/3個、H160/2個
230,340
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16281423VE9S-80270088055080081.3グリーンスチールH80/1個、H120/2個、H160/1個、H200/1個
232,130
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16281432VE9S-80370088055080087.1グリーンスチールH80/3個、H120/2個、H200/1個
248,380
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16281448VE9S-80470088055080074.1グリーンスチールH160/3個、H200/1個
217,960
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16281457VE9S-80570088055080082.8グリーンスチールH120/4個、H200/1個
235,330
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16281466VE9S-80670088055080092.8グリーンスチールH80/4個、H120/3個
262,390
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16281475VE9S-80770088055080079.8グリーンスチールH80/2個、H160/2個、H200/1個
234,130
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16281484VE9S-80870088055080079.7グリーンスチールH80/1個、H120/1個、H160/3個
231,820
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする