曜日別特売

中量キャビネットVE9S型(3ロック安全機構・転倒防止金具付)

中量キャビネットVE9S型(3ロック安全機構・転倒防止金具付) - TRUSCO中量キャビネットVE9S型(3ロック安全機構・転倒防止金具付) - TRUSCO中量キャビネットVE9S型(3ロック安全機構・転倒防止金具付) - TRUSCO中量キャビネットVE9S型(3ロック安全機構・転倒防止金具付) - TRUSCO中量キャビネットVE9S型(3ロック安全機構・転倒防止金具付) - TRUSCO中量キャビネットVE9S型(3ロック安全機構・転倒防止金具付) - TRUSCO中量キャビネットVE9S型(3ロック安全機構・転倒防止金具付) - TRUSCO中量キャビネットVE9S型(3ロック安全機構・転倒防止金具付) - TRUSCO

転倒防止金具を標準装備しているため、不意の転倒などを防ぐことができます。セーフティロック機構付のため引出しを1段開けていると安全機構が働き、他の引出しは全てロックされ開きません。オールロック式のため1度に全ての引出しがロックできます。ラッチ機構付のため振動があった場合でも、引出しが飛び出し転倒することを防ぎます。

付属品転倒防止用床固定金具(左・右)1セット、見出しカード:引出し1段につき1枚、仕切板:引出し1段につきパーテーション3枚、デバイダー8枚内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大積載量(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
色(本体)
材質
引出し数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16281493VE9S-1001TK9008805501000108.2グリーンスチールH80/2個、H120/3個、H160/1個、H200/1個
302,120
259,800
285,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16281502VE9S-1006TK9008805501000119.7グリーンスチールH80/5個、H120/4個
333,190
289,800
318,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16281518VE9S-1201TK9008805501200128.5グリーンスチールH80/4個、H120/2個、H160/2個、H200/1個
361,240
299,800
329,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16281527VE9S-1203TK9008805501200125.7グリーンスチールH120/6個、H160/1個、H200/1個
341,650
299,800
329,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする