コバンザメP型 ノブ式パンチングベース マグネット無

コバンザメP型 ノブ式パンチングベース マグネット無 - TRUSCOコバンザメP型 ノブ式パンチングベース マグネット無 - TRUSCOコバンザメP型 ノブ式パンチングベース マグネット無 - TRUSCO

テーブルや作業台に簡単に取り付けできます。
テーブルや作業台に簡単に取付けできますKBZ-PDF/PDRF/PNF/PSPF、TUR-6K/FJTL/FJTS/FJYL/FJYS/FL/FS/HFL/HFS/SNを取付可能

用途P型用のノブ付ベース。工具の管理適合KBZ-PDF/PDRF/PNF/PSPF、TUR-6Kをセット可能、10mm角のパンチングパネル用ハンガーは使用可能トラスコ品番491-1059材質スチール高さ(mm)92.6質量(g)350奥行(mm)48間口(mm)200最大積載量(kg)3/個内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16281536KBZ-PNMB
5,090
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする