コバンザメP型 マグネットベース パンチング穴付

コバンザメP型 マグネットベース パンチング穴付 - TRUSCOコバンザメP型 マグネットベース パンチング穴付 - TRUSCOコバンザメP型 マグネットベース パンチング穴付 - TRUSCO

P型コバンザメをパンチングパネルに付けるためのアタッチメントです。
ライトビンを掛けて小物類の整理が可能です。
マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取付けできるビンラックを掛け小物類の管理に最適ですKBZ-PDF/PDRF/PNF/PSPF、TUR-6Kを取付可能

用途P型用のマグネット付パネル。工具の管理適合KBZ-PDF/PDRF/PNF/PSPFをセット可能トラスコ品番491-1032材質スチール、フェライト磁石、天然ゴム高さ(mm)81質量(g)360奥行(mm)12間口(mm)216.2吸着力(N)34.3×2最大積載量(kg)2.5/個内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16281545KBZ-PMB
4,320
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする