コバンザメP型用スパナフック

コバンザメP型用スパナフック TRUSCO コバンザメP型用スパナフック TRUSCO コバンザメP型用スパナフック TRUSCO

KBZ-PNMBに取り付け作業台で使用したり、KBZ-PMBに取り付けて穴を開けずに利用可能です。
パンチングパネルにも取り付け可能です。
両口スパナを9本並べることができるKBZ-PNMBに取付け作業台で使用、KBZ-PMBに取付け穴を開けずに取付けて使用できるパンチングパネルにも取付け可能

用途スパナの管理。両口スパナの管理 適合スパナ二面幅5.5mm~24mm使用可能 トラスコ品番491-1067 材質スチール 質量(g)350 最大積載量(kg)3/個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×44.6×76 ホルダー数8ヶ所 内容量1個
注意
※パンチングパネルが無いと単品では使用できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16281554 KBZ-PSPF
3,330
2,898
3,188 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする