曜日別特売

コバンザメP型用ペンチ ニッパーフック

コバンザメP型用ペンチ ニッパーフック - TRUSCOコバンザメP型用ペンチ ニッパーフック - TRUSCOコバンザメP型用ペンチ ニッパーフック - TRUSCO
(1件のレビュー)

KBZ-PNMBに取り付け作業台で使用したり、KBZ-PMBに取り付けて穴を開けずに利用可能です。
パンチングパネルにも取り付け可能です。
ニッパー、ペンチを3本並べることができるKBZ-PNMBに取付け作業台で使用、KBZ-PMBに取付け穴を開けずに取付けて使用できるパンチングパネルにも取付け可能

用途ペンチ・ニッパの管理。ペンチ、ニッパーの管理トラスコ品番491-1041材質スチール幅(mm)184ホワイト高さ(mm)58質量(g)170奥行(mm)45.6最大積載量(kg)3/個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×45.6×58ホルダー数3ヶ所内容量1個
注意
※パンチングパネルが無いと単品では使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16281572KBZ-PNF
2,560
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16281572
2018-05-15
用途: 工具の管理
製造業

同じTRUSCOの商品だったので、サカエの商品違って、ぴったり装着することができ、満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする