TRUSCO
コバンザメ樹脂ボックスフック
カップ型のボックスで細かなパーツを管理できます。
マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取付けできるカッター、ハサミ、ペンや小物工具類の管理に最適です
用途
パーツ・ツールの吸着管理に。筆記用具、工具小物類の管理
トラスコ品番
491-1008
材質
(本体)ポリカーボネート、マグネットシート、(クッション)ポリエチレン
質量(g)
100
内寸法(mm)
53×56.5×98.5
最大積載量(kg)
1/個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
63×66×100
吸着力(N/cm
2
[kgf/cm
2
])
1.078以上
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16281597
KBZ-MPS
¥
1,880
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください