TRUSCO
軽量高さ調整作業台AEM型(H型枠・SUS304かぶせ天板)
耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
仕様
平天板、枠形状:H型枠、鏡面仕上げ
色
ホワイト
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M16×2.0
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16281615
AEM-0960SUS
150
904
604
650~950
29.5
木+SUS304
スチール
¥
138,270
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16281624
AEM-1200SUS
150
1204
754
650~950
41.5
木+SUS304
スチール
¥
161,290
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16281633
AEM-1800SUS
150
1804
754
650~950
56.5
木+SUS304
スチール
¥
216,080
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16281642
AEM-1809SUS
150
1804
904
650~950
62
木+SUS304
スチール
¥
262,730
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません