曜日別特売

軽量高さ調整作業台(キャスター付)

軽量高さ調整作業台(キャスター付) - TRUSCO軽量高さ調整作業台(キャスター付) - TRUSCO軽量高さ調整作業台(キャスター付) - TRUSCO軽量高さ調整作業台(キャスター付) - TRUSCO

高さ調節が719~1019mmまで(調整ピッチ50mm)でできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。

材質キャスター金具:スチールホワイト材質(車輪)ゴム種類キャスター付キャスター75mm 自在車 2個・75mm 自在車(ストッパー付) 2個材質(キャスター)ゴム取付ねじ穴サイズ(キャスター)M16×2.0昇降方式金具調整式昇降ピッチ(mm)50内容量1台
注意
※移動の際には台の上に物をのせないでください。
※キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、80kg以下でご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16281694AEM-0960C75W80900600719~101925ポリ化粧スチールホワイト
57,440
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16281703AEM-1200C75801200750719~101933ポリ化粧スチールホワイト
65,570
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16281712AEM-1260C75801200600719~101929.5ポリ化粧スチールホワイト
64,800
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする